曜日別特売
7660.032.075 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン 46340869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7660.032.075 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン 46340869
7660.032.075 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン 46340869

高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46340869品番7660.032.075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。

用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド寸法(mm)【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】75、【CL3】-、【CL4】-方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64ローラー数(CR)96RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【CC】11900 Nローラーアガトンローラー
注意
※アンチスキッドは使用頻度と共に劣化するため、定期的な交換が必要です。本体はアルミ製のため、洗浄時にはアルカリ性洗浄剤を使用せず、洗浄剤や方法がアルミニウムにダメージを与えないか事前に確認してください。定期的なグリスアップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする