※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドブッシュ(ストレート)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46341341
品番
7800.004.015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途
プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ4、【Bd2】Φ6、【Bd3】Φ8、【BL1】15、【BL6】-
固定方法
はめあい用接着剤
許容差
【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Bd3】±0.002
溝の形
【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※圧入による固定は、内径の変化を引き起こす可能性があるため、基本的にはすきまばめで行い、接着剤(推奨:ロックタイト638)を使用してください。取り付ける前にオイルやグリスを完全に除去してください。