曜日別特売
7800.010.030 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 46341508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7800.010.030 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 46341508
7800.010.030 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 46341508

精密ガイドブッシュ(ストレート)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46341508品番7800.010.030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。

用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Bd1】Φ10、【Bd2】Φ14、【Bd3】Φ20、【BL1】30、【BL6】-固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64公差(mm)【Bd3】±0.003溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※圧入による固定は、内径の変化を引き起こす可能性があるため、基本的にはすきまばめで行い、接着剤(推奨:ロックタイト638)を使用してください。取り付ける前にオイルやグリスを完全に除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする