※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46342488
品番
7840.025.050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
クランプで固定可能です。
用途
接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。
付属品
クランプ3個、ネジ3個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ38、【Bd4】Φ60、【Bd5】Φ44、【BL1】50、【BL2】38
固定方法
はめあい用接着剤/クランプ止め
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Bd3】±0.0035
RoHS指令(10物質対応)
対応