※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46343495
品番
7302.015.045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ15、【Bd2】Φ21、【Bd3】Φ28、【Bd4】Φ35、【Bd5】Φ45、【BL1】45、【BL2】30、【BL3】15、【Ba】15、【BM】M4
固定方法
はめあい用接着剤/ネジ止め
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Bd3】±0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応