曜日別特売
7304.038.102 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7304.038.102 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343775
7304.038.102 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343775

精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード46343775品番7304.038.102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Bd1】Φ38、【Bd2】Φ46、【Bd3】Φ58、【Bd4】Φ70、【Bd5】Φ85、【BL1】102、【BL2】60、【BL3】42、【Ba】33、【BM】M6固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64公差(mm)【Bd3】±0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする