曜日別特売
7302.048.089 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7302.048.089 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343836
7302.048.089 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343836

精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46343836品番7302.048.089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Bd1】Φ48、【Bd2】Φ56、【Bd3】Φ70、【Bd4】Φ86、【Bd5】Φ104、【BL1】89、【BL2】47、【BL3】42、【Ba】38、【BM】M8固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64公差(mm)【Bd3】±0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする