曜日別特売
7301.050.062 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7301.050.062 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343861
7301.050.062 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン 46343861

精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46343861品番7301.050.062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ70、【Bd4】Φ86、【Bd5】Φ104、【BL1】62、【BL2】37、【BL3】25、【Ba】38、【BM】M8固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64公差(mm)【Bd3】±0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする