※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
寸法L1(mm)
67
59
64
67
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344001
品番
7993.040.067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。
付属品
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x70 1個
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L1(mm)
67
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
69
寸法d1(Φmm)
40
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
寸法d3(Φmm)
58
寸法d4(Φmm)
82
寸法L6(mm)
40
寸法L5(mm)
~30
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【動的】3520 N、【静的】17600 N
寸法a1(Φmm)
99
寸法d5(Φmm)
66
寸法d7(Φmm)
8.5
硬度(本体)
62~64(HRC)
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。