セルタン
バッククッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ダリアンベージュ
デニム調ライトブルー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
ダリアンマスタード
ダリアンベージュ
ベロアパールホワイト
ベロアグレージュ
ベロアアーモンドグリーン
ベロアスモーキーピンク
ベロアライトグレー
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46344780
品番
A1148a-642BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのフロアクッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
1.95
色
ダリアンベージュ
サイズ
バッククッション
幅(cm)
60
高さ(cm)
29.5
奥行き(cm)
29.5
注意
※こちらはバッククッション単品です。フロアクッションは付属しません。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません