曜日別特売
内袋 0.05×1200×1800H 底部シール加工 フレコンバック(受注生産) HIDAX 46345315

フレコンバック(受注生産)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)1800
内容量1セット(20枚)注文コード46345315品番内袋 0.05×1200×1800H 底部シール加工
参考基準価格(税別)¥14,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。
厚み:0.05mm

材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)0.68透明高さ(mm)1800タイプワンウェイタイプ容量(L)200横(mm)1200
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする