曜日別特売
BT-102 キャノンタオルリング BT-102 シロクマ 46345471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-102 キャノンタオルリング BT-102 シロクマ 46345471
BT-102 キャノンタオルリング BT-102 シロクマ 46345471

キャノンタオルリング BT-102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム
内容量1個注文コード46345471品番BT-102
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首振りタイプです。

材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】4.1×20取付方式座金ネジ込み式仕上【リング】ステンレス鏡面磨リング径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする