※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ハミルトンタオルリング BT-111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46345629
品番
BT-111
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)
75
寸法D(mm)
59
寸法W(mm)
180