※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ラックスタオルリング BT-115
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クローム・黒ウッド
クローム・白木ウッド
クローム・黒ウッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345690
品番
BT-115
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
真鍮+積層
色
クローム・黒ウッド
サイズ
【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)
75
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
180