※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
メロディータオル掛 BT-34
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クローム
クローム
金
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345918
品番
BT-34
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
真鍮
全長(mm)
245
色
クローム
サイズ
【付属ビス】3.1×22
寸法D(mm)
34
サイズ(mm)
250