BT-52 ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 46346207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-52 ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 46346207
BT-52 ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 46346207

ルピナスタオルリング BT-52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46346207品番BT-52
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質真鍮サイズ【付属ビス】4.1×20寸法D(mm)52リング径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする