※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ルピナスタオルリング BT-52
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クローム
金
クローム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346216
品番
BT-52
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】4.1×20
寸法D(mm)
52
仕上
【パイプ部】ステンレス400#
リング径(Φmm)
150