PISCO(ピスコ)
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
35
10
15
20
25
30
35
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346519
品番
VPF35SC
参考基準価格(税別)
¥7,436
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途
表面に凹凸のあるワーク
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった