曜日別特売
BT-61 フロールタオル掛 BT-61 シロクマ 46349217

 

BT-61 フロールタオル掛 BT-61 シロクマ 46349217
BT-61 フロールタオル掛 BT-61 シロクマ 46349217

フロールタオル掛 BT-61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード46349217品番BT-61
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質真鍮全長(mm)476クロームサイズ【付属ビス】A4×30ナベ、6×30ナイロンプラグ寸法D(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする