曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)10
材質(パッド)導電性PEEK
外径×内径(Φmm)3×2
内容量1個注文コード46351507品番VPMA10QKE-3J
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。

用途半導体・液晶製造装置・電子機器部品パッド径(Φmm)10パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)導電性PEEKホルダー固定式取出方向使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)3×2使用流体空気表面抵抗(Ω)107以下使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする