6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125

 

6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125
6300070158 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 ガマカ工業 46358125

寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー/テラコッタ
内容量1枚注文コード46358125品番6300070158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋は、全ての人にもっててよかったと言ってもらえるように寝具メーカーが考えた防災シリーズの寝袋です。メーカーオリジナルわたは蓄熱保温効果に優れた「鉱石繊維」と弾力性・抗菌防臭効果のある「ダクロンΩ捲縮繊維」をミックスしたわたです。両面用ファスナーを使用しましたので、外側からも内側からも開閉ができます。フリース生地には燃えにくい難燃ポリエステル糸を使用しているので燃え広がりにくいです。収納ケースに入れれば、クッションに早変わりします。

用途防災用、オフィス、病院、キャンプなどに。グレー/テラコッタ質量(g)1330寸法(cm)【全開時】170×180【クッションカバー】50×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする