仕様●ボリューム:0.02cm3●吸引力(N):0.42材質ニップル:アルミニウム、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.5寸法(mm)Bmax(S):2.5、Bs:2、LG1:3、Lmax.(S):4.5、dn:1段数0寸法(幅W×奥行D)(mm)4×2G1M3-M本体質量(g)2接続M3-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:2寸法SW1(mm)5寸法Ls(mm)4H(mm)8曲率半径最小凸面:1mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON