曜日別特売
SGON-12x4-SI-HD-65-M5-AG 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ) 46358500

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:0.5材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD仕様ボリューム:0.173cm3注文コード46358500品番SGON-12x4-SI-HD-65-M5-AG
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ボリューム:0.173cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.5寸法(mm)Bmax(S):5、Bs:3.9、LG1:4.5、Lmax.(S):13、dn:1.5寸法(LxB)12×4段数0G1M5-M吸着力(N)1.8本体質量(g)2.9接続M5-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:2寸法SW1(mm)8寸法Ls(mm)11.9H(mm)18曲率半径最小凸面:3mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする