仕様ボリューム:0.175cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.7寸法(mm)Bmax(S):5.5、Bs:5、LG1:5.5、Lmax.(S):15.5、dn:1.2寸法(LxB)15×5段数0G1M5-F吸着力(N)3.1本体質量(g)3.5接続M5-Fホース内径(Φmm)(推奨)d:2寸法SW1(mm)8寸法Ls(mm)15H(mm)22曲率半径最小凸面:4mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON