曜日別特売
SGON-18x6-SI-HD-65-M5-AG 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ) 46358527

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:0.8材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD仕様ボリューム:0.205cm3注文コード46358527品番SGON-18x6-SI-HD-65-M5-AG
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ボリューム:0.205cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:0.8寸法(mm)Bmax(S):7、Bs:6、LG1:5、Lmax.(S):18.5、dn:1.5寸法(LxB)18×6段数0G1M5-M吸着力(N)4.5本体質量(g)3.7接続M5-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:2寸法SW1(mm)8寸法Ls(mm)18H(mm)17曲率半径最小凸面:4mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする