仕様ボリューム:0.327cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:1寸法(mm)Bmax(S):9、Bs:8、LG1:9、Lmax.(S):24.5、dn:1.5寸法(LxB)24×8段数0G1G1/8"-F吸着力(N)8本体質量(g)7.4接続G1/8-Fホース内径(Φmm)(推奨)d:4寸法SW1(mm)14寸法Ls(mm)24H(mm)25曲率半径最小凸面:7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON