曜日別特売
SGON-30x10-SI-HD-65-G1/8-AG 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ) 46358570

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:1.5材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD仕様ボリューム:0.516cm3注文コード46358570品番SGON-30x10-SI-HD-65-G1/8-AG
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様ボリューム:0.516cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:1.5寸法(mm)Bmax(S):11.5、Bs:9.4、LG1:8、Lmax.(S):30.5、dn:2.5寸法(LxB)30×10段数0G1G1/8"-M吸着力(N)12.2本体質量(g)6.8接続G1/8-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:4寸法SW1(mm)14寸法Ls(mm)29.4H(mm)17曲率半径最小凸面:7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする