仕様ボリューム:0.516cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:1.5寸法(mm)Bmax(S):11.5、Bs:9.4、LG1:9、Lmax.(S):30.5、dn:2.5寸法(LxB)30×10段数0G1G1/8"-F吸着力(N)12.2本体質量(g)7.5接続G1/8-Fホース内径(Φmm)(推奨)d:4寸法SW1(mm)14寸法Ls(mm)29.4H(mm)25曲率半径最小凸面:7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON