仕様ボリューム:2.306cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:2寸法(mm)Bmax(S):16.5、Bs:14.4、LG1:10、Lmax.(S):46、dn:3寸法(LxB)45×15段数0G1G1/4"-M吸着力(N)28.2本体質量(g)14.8接続G1/4-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:6寸法SW1(mm)17寸法Ls(mm)44.4H(mm)26曲率半径最小凸面:10mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON