仕様ボリューム:3.611cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:2.5寸法(mm)Bmax(S):22、Bs:19、LG1:10、Lmax.(S):61、dn:3.5寸法(LxB)60×20段数0G1G1/4"-M吸着力(N)50.1本体質量(g)19接続G1/4-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:6寸法SW1(mm)17寸法Ls(mm)59H(mm)26曲率半径最小凸面:20mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON