仕様ボリューム:5.86cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:2.8寸法(mm)Bmax(S):27.5、Bs:24、LG1:10、Lmax.(S):77、dn:3.5寸法(LxB)75×25段数0G1G1/4"-M吸着力(N)78.3本体質量(g)26.9接続G1/4-Mホース内径(Φmm)(推奨)d:6寸法SW1(mm)17寸法Ls(mm)74H(mm)26曲率半径最小凸面:30mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON