仕様●ボリューム:5.86cm3●吸引力(N):78.3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:2.8寸法(mm)Bmax(S):27.5、Bs:24、LG1:12、Lmax.(S):77、dn:3.5段数0寸法(幅W×奥行D)(mm)75×25G1G1/4"-F本体質量(g)26.4接続G1/4"-Fホース内径(Φmm)(推奨)d:6寸法SW1(mm)17寸法Ls(mm)74H(mm)36曲率半径最小凸面:30mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON