曜日別特売
SGON-90x30-SI-HD-65-G1/4-IG 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ) 46358658

真空パッド SGON

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)Z:3.5材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HD仕様ボリューム:9.473cm3注文コード46358658品番SGON-90x30-SI-HD-65-G1/4-IG
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様ボリューム:9.473cm3材質ニップル:アルミ、真空パッド:シリコンSI-HDストローク(mm)Z:3.5寸法(mm)Bmax(S):33、Bs:24、LG1:12、Lmax.(S):92.5、dn:3.5寸法(LxB)90×30段数0G1G1/4"-F吸着力(N)112.6本体質量(g)35.3接続G1/4-Fホース内径(Φmm)(推奨)d:6寸法SW1(mm)17寸法Ls(mm)74H(mm)36曲率半径最小凸面:35mmRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする