曜日別特売
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789

100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789
100-PL036W 転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト 46358789

転倒防止ベルト テレビ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード46358789品番100-PL036W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
2本のベルトでしっかりと固定できます。
※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。

付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)形態ノックダウン(お客様組立)形式色(フレーム)ホワイトベルト長さ(cm)約10~120
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
※ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする