曜日別特売
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841

200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841
200-QL020 耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト 46358841

耐震用ストッパー 冷蔵庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード46358841品番200-QL020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。

付属品アルコールパッド2枚仕様フリーカット不可セット内容本体×2、アルコールパッド×2材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂ベルト/ベージュ、フック/グレー質量(g)約65/1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。適合温度(℃)0~40入数(個)2耐用年数(年)約5耐震性6強
取扱説明書:あり
注意
※接着シールは取り付け後、72時間は動かさないようにしてください。
※大きな凹凸がある面、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする