曜日別特売
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859

200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859
200-QL027 家具転倒防止 サンワダイレクト 46358859

家具転倒防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード46358859品番200-QL027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具です。また、常に壁に突っ張る事ができる様、家具下前方に挟み敷く転倒防止板を付属しております。天井を痛める事無く安心な転倒防止ができる構造になっております。
設置は簡単穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です。
コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません 。
取り外す際は専用工具不要!転倒防止板を引き抜き、ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。

セット内容プロック×2個、転倒防止板×1枚、アルコールパッド×2個、取扱説明書質量(kg)対象物250以下質量(g)ブロック:約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ブロック:約5×11×6、転倒防止板:約25×0.95×4.6
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする