曜日別特売
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868

200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868
200-QL022 耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト 46358868

耐震用ストッパー 大型テレビ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード46358868品番200-QL022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具
PC用のモニターにも最適です。
65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。
テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。
金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。
テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。
震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。

セット内容本体×4個、取扱説明書約20g寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり)製品質量(g)約20適合温度(℃)0~40入数(個)4耐震性6強
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする