曜日別特売
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877

200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877
200-QL024 耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 46358877

耐震用ストッパー ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード46358877品番200-QL024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入り
テレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。
アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。
面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。
震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。
バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。
下地処理用のプライマーが付属しています。

付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする