曜日別特売
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419

200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419
200-STN082 ホルダー Magsafe取り付け サンワダイレクト 46359419

ホルダー Magsafe取り付け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359419品番200-STN082
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。
接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。
マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。
Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。
ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。

材質スチール、シリコーンゴム適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)製品質量(g)約112耐荷重(g)300
取扱説明書:なし
注意
※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。スマートフォンが落下する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする