800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595

800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595
800-LED085BK LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 46359595

LEDライト カラビナ付き 充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359595品番800-LED085BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。
面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。
防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。
ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。
使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。
吊り下げできるカラビナフック付きです。
マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。
繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。
バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。
保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。

材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする