200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629

200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629
200-QL025 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 46359629

キャビネットホルダー キャビネット用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359629品番200-QL025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キャビネット等の転倒、移動防止に!強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
穴あけ不要で貼るだけで簡単に取り付けすることができます。
ベルト長を5cmから12cmまで調整できるので隙間があっても取り付けられます。
本体にネジ穴が空いているのでネジ固定も可能です。
震度6強まで対応しています。

用途キャビネット、ロッカー、オープン棚などのオフィス家具の転倒防止に最適なアイテムです。セット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:150以下寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)取り付け部品:約10.4×5.2×1.8入数(個)2ベルト長さ(cm)約5~12
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする