500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857

500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857
500-LAN-TL4 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト 46359857

通線ワイヤー ジョイントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46359857品番500-LAN-TL4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。
直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。
電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。
強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。

セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする