曜日別特売
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171

200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171
200-BAGLN3BK キャリングバッグ 3WAY トート サンワダイレクト 46360171

キャリングバッグ 3WAY トート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360171品番200-BAGLN3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。
肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。
メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。
ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。
ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。
底面が汚れにくいコーティングを施しています。
リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。
車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。
内部には小物ポケットが充実しています。
リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。

付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm)ブラック容量約21リットル質量(g)約822収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5撥水加工なし
取扱説明書:なし
注意
※ノートPCの収納サイズについては記載の寸法をご確認の上、お買い求めください。
※<使用上のご注意>
※摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする