曜日別特売
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469

800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469
800-LED089BK LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 46360469

LEDライト 防水IP68対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360469品番800-LED089BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。
最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。
LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。
5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。
クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。
上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。
連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。

質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする