400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749

400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749
400-SP112 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト 46360749

拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360749品番400-SP112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。
本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。

【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。
マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

寸法(mm)140×143×243.5質量(kg)1.55マイクロホン【有線マイク】●型式:単一指向性ダイナミックマイク●感度(dB):-77●インピーダンス(オーム):600●外形寸法(mm):口径直径35×105●ケーブル長(m):1.5●コネクタ:XLR3ピン(オス) 【ワイヤレスマイク】●型式:単一指向性ダイナミックマイク●アンテナ形式:内蔵アンテナ●周波数特性(MHz):806.125~809.750●発振方式:水晶制御PLLシンセサイザー●電波形式:F3E●トーン信号(KHz):32.768●空中線電力(mW):10●送信周波数安定度:20ppm以下●不要輻射:2.5μW以下●基準周波数偏移(KHz):-35●最大周波数偏移(KHz):-40●感度(dB):-77●インピーダンス(オーム):600●電源電圧:DC3V(単3形乾電池×2)●電池持続時間(時間):約8スピーカー●実用最大出力(W):16●実用最大出力/電池使用時(W):12●周波数特性(Hz):50~20000●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ(インチ):4●ロードインピーダンス(オーム):4●入力端子1:6.3mm標準ジャック●入力端子2:13.5mmステレオミニジャック●外部出力:6.3mm標準ジャック●電源:スピーカー:AC/電池駆動(単二電池×6本使用)●電池持続時間(時間):約10~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする