曜日別特売
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810

100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810
100-LATAB021 スタンド タブレット用 サンワダイレクト 46360810

スタンド タブレット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46360810品番100-LATAB021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。
ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。
クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。

セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン質量(g)約650クランプ範囲(mm)5~75耐荷重(kg)1適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ取付け方法クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする