曜日別特売
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871

100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871
100-LATAB022BK iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト 46360871

iPad・タブレット用アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード46360871品番100-LATAB022BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。
4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。
ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。
【ご注意】
※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。

セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書材質ABS、PVC、カーボンスチール質量(kg)約1.6ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63取付け方法据置き六角レンチ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする