100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029

100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029
100-PRS024 プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト 46361029

プロジェクタースクリーン 三脚式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード46361029品番100-PRS024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。
スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。
スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。
スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。
ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。
従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。

仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.94サイズ対角線:100型直径(Φcm)スタンド:約75寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする