曜日別特売
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187

500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187
500-KC043 USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46361187

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード46361187品番500-KC043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
取扱説明書:なし
注意
※USB Cポートを搭載し、DisplayPort Alt Modeに対応している機器でご使用いただけます。
※各解像度に対応した出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイが必要です。
※本製品はHDMIからUSB Cへの変換はできません。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。また全ての機器での動作を保証するものではありません。
※iPadとiPhone15/16の映像出力は4K(3840×2160)/60Hz解像度まで対応します。
※充電ができないためNintendo Switchには対応しておりません。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする