APC(シュナイダーエレクトリック)
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46361668
品番
AP7532J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
付属品
インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット
質量(kg)
5.58
色
黒
タイプ
PDU:基本
幅(cm)
5.6
コード長さ(m)
3.05
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100 、120
保護等級
NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)
-25…65
高度(m)
0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度
5…95 %
取付け方法
ラックマウント式
ケーブル
1
高さ(cm)
161.9
取付方向
垂直
動作周囲温度(℃)
-5…45
入力電流(A)
30
保存湿度(%)
5…95
負荷容量
3000 VA
コンセント
24 NEMA 5-15R
プラグタイプ
NEMA L5-30P
各種認証
METI Denan
使用高度
0~15000 ft
奥行き(cm)
4.4
取付面位置
サイド
コンポーネント
PDU
ユニット数
0U
USB
No
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません